| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518972 Herst.-Nr.: 11414-00000 EAN/GTIN: 4006676016105 |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter verzinkt 200mm 11414 4 Stück auf Kart Werkzeughalter Nr. 11414 (5965) •Rund 7 mm Ø, 200 mm •4 Stück auf SB-Karte Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,34 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,96* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 11,54* | € 15,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 11,76* | € 16,50* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 5,90* | ab € 11,34* | € 16,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,50* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|