| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520199 Herst.-Nr.: 4012432200176 EAN/GTIN: 4012432200176 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss Innentür 55/78WC ohne Abdeckung 20 rund silber L Einsteckschloss für Badezellentüren 140 Bad/G, Klasse 2 •Zimmertür-Einsteckschloss, WC •Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen •1-tourig •Dornmaß: 55 mm •Entfernung: 78 mm •Nuss: 8 mm •Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss) •Ohne Wechsel •Ohne Schließblech •Stulp: silberfarbig lackiert •WC Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,451 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,29* | € 6,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,65* | € 6,45* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|