| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1521077 Herst.-Nr.: 11101-00068 EAN/GTIN: 4006676011315 |
| |
|
| | |
| Stahlrohmöbelfüsse weiß 800mm eckig Stahlrohrmöbelfuß Nr. 11101 (4203) •Mit M10-Gewinde und Kunststoffstopfen •Rohr eckig,25 x 25 x 1,2 mm •Vierkantplatte:60 x 60 x 1,5 mm •Mit 4 Bohrlöchern 5,5 mm - Farbe: weiß, - Länge: 800 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,58 kg | Länge: | 800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,0162* | € 4,1462* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,45* | ab € 3,22* | € 4,43* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 4,44* | | | | Lager 400 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 4,59* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|