Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss 155/20 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss 155/20 B
Zahlenschloss 155/20 B
Artikel-Nr.:
     400-1522786
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     093449
EAN/GTIN:
     4003318093449
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlenschloss 155/20 B


SPORT UND FREIZEIT Das Zahlenschloss 155 ist sehr gut geeignet, um Gegenstände und Co. vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen. Sie suchen ein kleines, einfach transportierbares Vorhangschloss für Beruf oder Freizeit, das in jede Tasche passt? Sie möchten Ihren Spind oder Aktenschrank sicher verschließen? Das Zahlenschloss 155 könnte Ihre Wahl sein! Um kleinere Werte oder Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist das 155-er sinnvoll. Der Stahlbügel lässt sich per dreistelligem Zahlencode entriegeln, den Sie individuell einstellen können.
- Breite: 25, - Gewicht: 41 g, - Höhe: 54, - Länge: 14
1 Stück
Ausführung 20mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
41 g
Länge:
14
Breite:
25
Höhe:
54
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Kombinationsschloss, Gepäckschloss, Vorhangschlösser, Sicherheitstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 11,94*
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 12,36*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,44*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,45*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.