| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1522793 Herst.-Nr.: 201318 EAN/GTIN: 4003318201318 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS Zahlen-Kombinationsschloss SICHERT ZUVERLÄSSIG Unser Zahlenkombinationsschloss 165 ist stabil und besteht aus einem Schlosskörper aus Messing. Unser Zahlenschloss 165 empfehlen wir, um Taschen, Koffer, Schatullen, Wertkassetten, Spinde, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schaltanlagen und mehr abzusichern. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel besteht aus Stahl. Die Federung des Bügels sorgt für ein bequemes Einstellen der Zahlenkombinationen. Die Größen 165/20 und 165/30 sichern niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringerem Diebstahlrisiko, die Größe 165/40 sichert mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. - Breite: 31, - Gewicht: 111 g, - Höhe: 65, - Länge: 15 1 Stück Breite 30mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 111 g | Länge: | 15 | Breite: | 31 | Höhe: | 65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,74* | € 13,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,00* | € 13,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 9,51* | € 13,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,33* | € 14,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,12* | € 17,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|