Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschaum B2 (Pistolenschaum), 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschaum B2 (Pistolenschaum), 750ml
Bauschaum B2 (Pistolenschaum), 750ml
Artikel-Nr.:
     400-1524567
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     263036
EAN/GTIN:
     5411183007970
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

Bauschaum B2 (Pistolenschaum), 750ml


Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum mit hervorragendem Füllvolumen zum Ausschäumen von Hohlräumen und Dämmen und Isolieren von Fensterrahmen sowie Fensterbänken.
- Breite: 67,082, - Farbe: champagner, - Gewicht: 0,971 kg, - Höhe: 330, - Länge: 67,082
1 Aerosoldose á 750 ml




Weitere Informationen:
Farbe:
champagner
Gewicht:
0,971 kg
Länge:
67,082
Breite:
67,082
Höhe:
330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.