Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m 1 Stück
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1525335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011275140014
EAN/GTIN:
     4011275140014
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale

Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m 1 Stück


PE-Rohrisolierschale

Eigenschaften:
•Meterware
•Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche
•Zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen
•Angeschlitzt
Technische Daten:
•Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm
•Temperaturbereich: bis +85 °C
- Durchmesser: 15 mm, - Farbe: grau, - Länge: 1





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Rohrisolierschalen, PE-Rohrisolierschalen, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,97*
1 Tag
130
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
4 Tage
95
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,14*
5 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 1,14*
Lager 400
112
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.