Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX-DOT-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX-DOT-Steckschlüssel
FLEX-DOT-Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     400-1526240
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22268
EAN/GTIN:
     4006274222687
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

FLEX-DOT-Steckschlüssel


FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Ergonomisches Design für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme vermindert das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt. Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.

Technische Daten:
- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff
- Klingen-Symbol und -Größe am Griffende
- Außen HX 9
- Schaftlänge: 125 mm
- Grifflänge: 110 mm
- Gewicht: 0,124 kg
1 Schraubendreher (Außen HX 9 x 125 mm)
Ausführung 9 x 125



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,124 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,82*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,87*
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,84*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.