| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526721 Herst.-Nr.: 501580017 EAN/GTIN: 4047778032525 |
| |
|
| | |
| Pool-Abdeckung Cabrio Dome Die innovative Pool Cabrio Dome Poolabdeckung verwandelt Ihren Pool in eine Halle. Für Rund- und Ovalbecken, einfacher Ein- und Ausstieg. Reduziert den Verbrauch an Poolpflegeprodukten und heizt Ihren Pool kostenlos auf. * Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet. - Farbe: transparent, - Höhe: 1,45, - Material: Gestell: eloxiertes Aluminium, - Produktart: Poolabdeckung Größe Ø 4,00-4,20m Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 20 kg | Material: | Gestell: eloxiertes Aluminium | Höhe: | 1,45 |
|
| | |
| | | |
| |