Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pool-Abdeckung Cabrio Dome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pool-Abdeckung Cabrio Dome
Pool-Abdeckung Cabrio Dome
Artikel-Nr.:
     400-1526722
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     501580041
EAN/GTIN:
     4047778309993
Suchbegriffe:
Cabrio Dome
Poolabdeckung
Abdeckungen

Pool-Abdeckung Cabrio Dome


Die innovative Pool Cabrio Dome Poolabdeckung verwandelt Ihren Pool in eine Halle. Für Rund- und Ovalbecken, einfacher Ein- und Ausstieg. Reduziert den Verbrauch an Poolpflegeprodukten und heizt Ihren Pool kostenlos auf.

* Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.
- Farbe: transparent, - Höhe: 1,45, - Material: Gestell: eloxiertes Aluminium, - Produktart: Poolabdeckung

Größe 3,20m x 6,00m, oval



Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
32 kg
Material:
Gestell: eloxiertes Aluminium
Höhe:
1,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.124,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,35*
€ 1.493,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,90*
€ 1.486,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,05*
€ 1.426,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,25*
€ 1.387,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,64*
€ 1.338,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.