Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarabsorber-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarabsorber-Set
Solarabsorber-Set
Artikel-Nr.:
     400-1526802
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     503010400
EAN/GTIN:
     4047778508730
Suchbegriffe:
Solarabsorber Set
Wassererwärmung

Solarabsorber-Set


Die Sonnenheizung für Ihren Pool.
Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie eine Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Nutzen Sie einfach die Energie der Sonne und schonen Sie gleichzeitg die Umwelt. Gegenüber nicht beheizten Schwimmbecken kann man somit wesentlich früher die Badesaison eröffnen und diese verlängern. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert und somit wird das Wasser bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwärmt.
Details zu Anforderungen an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m³/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) sowie Hinweise zur Montage auf z. B. Hausdach (flach oder schräg), Garage oder ebenerdig, entnehmen Sie bitte der ausführlichen Montageanleitung.
Alle Sets enthalten die erforderlichen Montageteile:
- Schlauch Ø 50 mm
- Schlauchschellen
- Verbindungsmuffen
- 2-Wege-Umstellhahn
- T-Stück
- Reduzierung 50/38 mm
Maße: Länge 2 m, 3m oder 4 m; Breite 1,20 m
Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigung und Montagegestelle.
- Maße: Länge 2 m, 3m oder 4 m; Breite 1,20 m

Länge 3 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,12*
€ 804,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,50*
€ 759,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,76*
€ 736,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.