Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taubenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taubenschutz
Taubenschutz
Artikel-Nr.:
     400-1526968
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     3304
EAN/GTIN:
     4260036893304
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr

Taubenschutz


Taubenabwehrspikes haben die Aufgabe, Tauben von Gebäuden fernzuhalten um große Schäden durch den ätzenden Taubenkot zu vermeiden. Die Taubenabwehr kann auf Dächern, Mauerabdeckungen und Gesimsen montiert werden. Durch den biegeelastischen Federstahl besteht keine Verletzungsgefahr für die Tauben!
Typ 1:
- biegeelastischer Federstahl
- 2-reihig
- Höhe 110 mm, Länge 333 mm
- auf Polycarbonatleiste
- Montage auf Dächern, Mauerabdeckungen, Gesimsen (bis 180 mm Gesimstiefe)
- Befestigung mit Spezialkleber
Typ 2:
- biegeelastischer Federstahl
- 6-reihig
- Höhe 110 mm, Länge 333 mm
- auf Polycarbonatleiste
- Montage auf Dächern, Mauerabdeckungen, Gesimsen (bis 180 mm Gesimstiefe)
- Befestigung mit Spezialkleber
Typ 3:
- biegeelastischer Federstahl
- 2-reihig
- Höhe 110 mm, Länge 500 mm
- auf Polycarbonatleiste
- Montage auf Dächern, Mauerabdeckungen, Gesimsen (bis 180 mm Gesimstiefe)
- Befestigung mit Spezialkleber
Typ 4:
- biegeelastischer Federstahl
- 45 mm Länge
- Montage an Dachrinnen (nicht für Kupferdachrinnen geeignet)
- Befestigung durch einfaches Aufstecken
- ein Beutel enthält 5 Clips
- Höhe: 110

Variante Typ 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,079
Höhe:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.