Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdbeeren 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdbeeren 10g
Erdbeeren 10g
Artikel-Nr.:
     400-1535180
Hersteller:
     Rosenlöcher
Herst.-Nr.:
     31005
EAN/GTIN:
     4012387310050
Suchbegriffe:
Kleintierfutter
Nager-Kleintierfutter
Nagerfutter
kleintierfutter

Erdbeeren 10g


Einzelfuttermittel
Inhalt: 10 g
- Inhalt: 10 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Nager, Vogel, Frucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.