Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     400-1539092
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     2230198000
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Profiline Kevlar


Knieschoner »KevPro®«-Kevlar

Eigenschaften:
•Profi-Knieschoner
•UV-stabile Front
•Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
•Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
Ausführung:
•Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
•Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
Anwendungsbereiche: Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
- Farbe: schwarz





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Kneetek, Schoner, KNEETEK®, Polster, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,90*
€ 52,51*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 40,90*
€ 52,54*
33 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,29*
€ 56,76*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 57,18*
Lager 400
36
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 76,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,95*
€ 78,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.