Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Kevlar
Knieschoner Safetek Kevlar
Artikel-Nr.:
     400-1539094
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     2230202000
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Safetek Kevlar


Knieschoner »KevSafe®«

Eigenschaften:
•Premium-Knieschoner
•Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
•Perfekter Tragekomfort
•Extrem langlebig
•Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
•Steigern Ausdauer und Produktivität
•Mit hochwertigen Klettverschlüssen
•Hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche
•Beste Dämpfungseigenschaften
•Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
Anwendungsbereiche:
•Für sehr harte und raue Untergründe
•Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
- Farbe: schwarz





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Kneetek, Schoner, KNEETEK®, Arbeitsschutz, Körperschutz, Polster, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 5,99*
ab € 44,53*
€ 53,81*
1 Tag
138
€ 5,45*
ab € 44,60*
€ 53,85*
5 Tage
118
€ 4,30*
ab € 43,34*
€ 53,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,95*
€ 55,43*
Lager 400
114
€ 4,95*
ab € 69,16*
€ 82,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.