Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Kevlar Soft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Artikel-Nr.:
     400-1539095
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     2230201000
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Safetek Kevlar Soft


Knieschoner »KevSafeSoft®«

Eigenschaften:
•Premium-Knieschoner
•Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
•Perfekter Tragekomfort
•Extrem langlebig
•Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
•Steigern Ausdauer und Produktivität
•Mit hochwertigen Klettverschlüssen
•Strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
Anwendungsbereiche:
•Auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
•Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
- Farbe: schwarz





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Kneetek, Schoner, KNEETEK®, Polster, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 38,97*
€ 47,71*
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 47,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,09*
€ 47,75*
1 Tag
67
1
€ 5,45*
ab € 39,14*
€ 47,86*
Lager 400
78
1
€ 4,95*
ab € 59,33*
€ 70,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,92*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,18*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.