Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner
Knieschoner
Artikel-Nr.:
     400-1539097
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     2230083000
EAN/GTIN:
     4250331800978
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner


Knieschoner (Paar)

Eigenschaften:
•Dauerhaft formstabil
Ausführung:
•Starke Nähte
Material: Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat
Zulassung/Norm: Nach EN 14404, zertifiziert mit Excess-Hosen, Typ 2, Level 1
- Farbe: schwarz, - Material: Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,12 kg
Material:
Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Schoner, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,67*
2 Tage
135
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,62*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,34*
€ 11,90*
5 Tage
135
1
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,93*
Lager 400
137
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.