Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Rotdorn grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Rotdorn grün/orange
Pilotenjacke Rotdorn grün/orange
Artikel-Nr.:
     400-1539251
Hersteller:
     Norway protection
Herst.-Nr.:
     223023200L
EAN/GTIN:
     4025888200355
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

Pilotenjacke Rotdorn grün/orange


Pilotenjacke »ROTDORN«

Eigenschaften:
•Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
•Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
•Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
Ausführung:
•Kragen und Ärmel abnehmbar
•Bedruckbar (Firmenlogo etc.)
•Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
•Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
•Webfell herausnehmbar
•Strickbund an Saum und Ärmelsaum
•Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
•Zwei Hüfttaschen
•Eine Ärmel- und eine Innentasche
Material:
•Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m²
•Futter: 100 % Polyester
•Faserpelz: 100 % Polyester
- Farbe: forstgrün-orange, - Größe: L

Größe L



Weitere Informationen:
Farbe:
forstgrün-orange
Gewicht:
1,46 kg
Material:
Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, norway pilotenjacke, fliegerjacke, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Motorsägenjacke, Jacken, Schnittschutjacke, Schnittschutz, Jacke, NORWAY, Waldarbeiterschutzausrüstung, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, Kettensägenjacke, Arbeitsschutz, Pilotenjacken, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,26*
€ 28,75*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,00*
4 Tage
33
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 30,36*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 29,44*
€ 38,02*
Lager 400
18
€ 4,95*
ab € 40,17*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.