Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raster-Click-Set Ausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raster-Click-Set Ausgleich
Raster-Click-Set Ausgleich
Artikel-Nr.:
     400-1542662
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     501001
EAN/GTIN:
     4005143501014

Raster-Click-Set Ausgleich


- Beschichtung: eloxiert
- Größe: 47 mm
- Länge: 100 cm und 270 cm
- Inhalt: Basisprofil für Bodenbelag 7,0 bis 11,5 mm
- Länge: 100, - Material: Aluminium

Farbe silber
Länge 100 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Aluminium
Länge:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.