Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raster-Click-Set Übergang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raster-Click-Set Übergang
Raster-Click-Set Übergang
Artikel-Nr.:
     400-1542675
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     511801
EAN/GTIN:
     4005143511815

Raster-Click-Set Übergang


- Beschichtung: eloxiert
- Größe: 33 mm x 100 cm oder 270 cm
- Material: Aluminium

Farbe gold
Größe 270 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.