Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminhaube Edelstahl feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminhaube Edelstahl feststehend
Kaminhaube Edelstahl feststehend
Artikel-Nr.:
     400-1543001
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     2086
EAN/GTIN:
     4260036892086
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube

Kaminhaube Edelstahl feststehend


Kaminhauben sorgen für den optimalen Schutz des Kaminkopfes vor Regen, Schnee und Sturm und verhindern somit eine Beschädigung des Kamins und verpassen dem Schornstein eine optische Abrundung.Alle Kaminabdeckungen werden nach DIN 18 160 gefertigt und garantieren Ihnen durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit ein langlebiges Produkt.
- Material: V2A – Edelstahl 1.4301 – 0,8 mm / Kupfer 0,8 mm

Maße 600 x 600mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1
Material:
V2A – Edelstahl 1.4301 – 0,8 mm / Kupfer 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, dunstabzug, Kamin, Kaminsanierung, Kaminwelle, Schornstein, Esse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.