| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1543134 Herst.-Nr.: 61020 EAN/GTIN: 4003482610206 |
| |
|
| | |
| Briefkasten POCKET 5871 Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Pocket 5871 ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 215, - Gewicht: 1,29 kg, - Höhe: 75, - Länge: 315 Farbe Silber Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,29 kg | Länge: | 315 | Breite: | 215 | Höhe: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,40* | € 34,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,14* | € 34,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 34,65* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 36,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,07* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|