| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1543142 Herst.-Nr.: 61100 EAN/GTIN: 4003482611005 |
| |
|
| | |
| Briefkasten LETTER 5832 Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Letter 5832 ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen und mit dem aufklappbaren Regendach ist der Inhalt immer optimal geschützt. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 270, - Gewicht: 2,131 kg, - Höhe: 92, - Länge: 370 Farbe Silber Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,131 kg | Länge: | 370 | Breite: | 270 | Höhe: | 92 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,71* | € 50,83* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,02* | € 50,85* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,92* | € 51,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 44,00* | € 57,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,67* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|