Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster für Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenster für Briefkasten
Fenster für Briefkasten
Artikel-Nr.:
     400-1543156
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BK 92 F SB
EAN/GTIN:
     4003482186619
Suchbegriffe:
Briefkasten-Schilder
Briefkastenschilder
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Fenster für Briefkasten


Das BURG-WÄCHTER Namensfenster BK 92 F ist passend für die meisten BURG-WÄCHTER Briefkästen. Das Kunststoff-Fenster hat ein Maß von 74 x 22 mm. Sie erhalten 2 Ersatz-Namensfenster auf einer SB-Karte.
- Breite: 74, - Gewicht: 0,007 kg, - Höhe: 22, - Länge: 22





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Länge:
22
Breite:
74
Höhe:
22
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 6,96*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 6,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,29*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,73*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.