Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Dessertschale 13cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Dessertschale 13cm, weiß
Aronda Dessertschale 13cm, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1544077
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ARO2711XXWHITA6
EAN/GTIN:
     4400011906029
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Aronda Dessertschale 13cm, weiß


Entdecken Sie die zeitlose Eleganz der Aronda Porzellanserie. Ihr schlichtes und dennoch beeindruckendes Design wurde sogar mit Designpreisen ausgezeichnet. Setzen Sie bleibende Akzente mit Aronda.
- Breite: 11,4, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,22 kg, - Höhe: 6,2, - Länge: 11,4, - Material: Porzellan
Dessertschale 13 cm




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,22 kg
Material:
Porzellan
Länge:
11,4
Breite:
11,4
Höhe:
6,2
Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, dessertschalen porzellan, kompottschale, Geschirr, Kahla, weiß, schlicht, dezent, modern, klassisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.