Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe
Wippe
Artikel-Nr.:
     400-1544636
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4011905061207
Suchbegriffe:
Wippe
wippe

Wippe



Rindenholz


Wir legen viel Wert auf die Gesundheit Ihres Tieres. Aus diesem Grund bestehen unsere Artikel aus Nadelhölzern ohne Harzkanäle, da Harz für einige Tiere giftig sein kann. Die von uns genutzten Hölzer harzen nicht und werden zudem vor der Verarbeitung ausgiebig getrocknet. Der von uns verwendete Leim ist ebenfalls ungiftig für Tiere.
- Material: Holz

Größe 32 × 7 × 14 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.