| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1544978 Herst.-Nr.: 62154 EAN/GTIN: 4011905621548 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brücke für Kaninchen flexibel Rindenholz tierschutzkonform nach § 18 (AT) Hinweis: Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt. Eventuelle Zwischenräume empfehlen wir bei der Nutzung für Hamster und Mäuse mit einzelnen Zweigen, Moos oder Kork mit einem unbedenklichen Klebstoff zu verdecken bzw. zu füllen - Material: Holz Größe 65 × 40cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,92 kg | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |