Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchtopf
Milchtopf
Artikel-Nr.:
     400-1546172
Hersteller:
     Krüger
Herst.-Nr.:
     642790
EAN/GTIN:
     4006776024475
Suchbegriffe:
Milch-Topf
Milchtopf
krüger milchtopf
milch topf

Milchtopf


Technische Daten:

- Durchmesser: 12 cm (0,8 L) oder 14 cm (1,7 L)
- wahlweise mit oder ohne Antihaftbeschichtung
- mit Ausguss
- Edelstahl rostfrei
- außen hochglanzpoliert
- schwarze Kunststoffbeschläge
- Kapselboden 3 mm
- für alle Herdarten geeignet, außer Induktion
- Lieferung ohne Deckel


Duchmesser 12 cm
Ausführung ohne Antihaftbeschichtung


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,283 kg
Weitere Suchbegriffe: milchtopf 800 ml, 12cm, 0, 8l, Edelstahl rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.