Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1549646 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2012NB EAN/GTIN: 0088381032858 |
| |
|
| | |
| Dickenhobel 2012NB Makita - Leichter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle - Bringt Latten, Balken und Bretter auf exaktes Maß - Beidseitig großer rostfreier Auflagetisch - Automatische Höhenverriegelung - Exakt einstellbare Spanabnahme - Andruckwalzenabstand nur 129 mm für geringen Verschnitt - Optional Untergestell (lxbxh: 488 mm x 319 mm x 560 mm) lieferbar - Gewicht: 27 kg, - Hobelbreite: max. 304 mm, - Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹, - Schalldruckpegel: 85 dB(A), - Schallleistungspegel: 99 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 599,55* | € 637,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 605,93* | € 642,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 608,05* | € 645,91* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,46* | € 657,97* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 722,65* | € 763,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|