Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorfilter
Vorfilter
Artikel-Nr.:
     400-1552104
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173851
EAN/GTIN:
     4006825549195
Suchbegriffe:
Filtergehäuse für Gartenpumpen
Pumpen-Vorfiltergehäuse
Pumpen-Vorfilter
Pumpenvorfilter

Vorfilter


Um Hauswasserwerke, Gartenpumpen und Hauswasserautomaten vor Verschmutzung zu schützen, ist der Vorfilter, 12 cm bzw. 25 cm genau das richtige Zusatzteil. Der Vorfilter ist in 2 verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Wasserdurchlassmengen bestellbar. Die genauen Spezifikationen sehen Sie unten aufgeführt.

Technische Daten
Vorfilter 12 cm:
- Durchfluss max.: 4000 l/h
- Arbeitsdruck max.: 5, 5 bar
- Druck- und Sauganschluss: R1 |G
- Wassertemperatur: 35°C
- Maschenweite: 0, 2mm
- Gewicht: 0, 95 kg

Technische Daten
Vorfilter 25 cm:
- Durchfluss max.: 4300 l/h
- Arbeitsdruck max.: 5, 5 bar
- Druck- und Sauganschluss: R1 |G
- Wassertemperatur: 35°C
- Maschenweite: 0, 2mm
- Gewicht: 0, 95 kg
- Breite: 13, - Gewicht: 0,95 kg, - Höhe: 31, - Länge: 15, - Max. Druck: 5,5 bar, - Max. Fördermenge: 4300 l/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: Anschluss 33,3 mm, 25 cm Filterlänge, Maschenweite 0,2 mm, max. Wassertemperatur 35°C

Ausführung 25cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,95 kg
Länge:
15
Breite:
13
Höhe:
31
Weitere Suchbegriffe: pumpen vorfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 30,87*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 30,88*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 37,41*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 31,29*
€ 43,19*
€ 6,90*
ab € 35,63*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.