| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553118 Herst.-Nr.: A-85678 EAN/GTIN: 0088381149655 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt A-85678 B-15 geschränkte Zahnung, grobe Schnitte.Ideal zum Schneiden von dünnem Material - Typ: B15 - Holz: 5 - 35mm - Kunststoff: 5 - 35mm - Aluminium: - - Weichstahl: - - Gesamtlänge: 76mm - verzahnte Länge: 50mm - Zähne/Zoll: 12 - Material/Qualität: HCS - Menge/Pack: 5 - Länge: 75, - Maße: 75 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,028 kg | Länge: | 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 4,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,98* | € 4,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,36* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|