Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Glas 30x533mm K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Glas 30x533mm K80
Schleifband Glas 30x533mm K80
Artikel-Nr.:
     400-1553709
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-01199
EAN/GTIN:
     0088381913928
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Makita Ersatzteile
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifband Glas 30x533mm K80


Schleifband für Edelstahl, Glas und Keramik
- für Modell 9031
- Größe: 30 x 533mm
- Körnung: 80
- Set a 5 Stück
- Breite: 30, - Länge: 533, - Maße: 30 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Länge:
533
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, gewebeschleifbänder k 80 75x533, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 9,56*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 9,59*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 9,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,88*
Lager 400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.