| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553712 Herst.-Nr.: P-01220 EAN/GTIN: 0088381913959 |
| |
|
| | |
| Schleifband Glas 30x533mm K150 Schleifband für Edelstahl, Glas und Keramik - für Modell 9031 - Größe: 30 x 533mm - Körnung: 150 - Set a 5 Stück - Breite: 30, - Länge: 533, - Maße: 30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,083 kg | Länge: | 533 | Breite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 8,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,85* | € 8,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,21* | € 8,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,24* | € 8,86* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,98* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|