Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reciproblatt Bi 150/6Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reciproblatt Bi 150/6Z
Reciproblatt Bi 150/6Z
Artikel-Nr.:
     400-1553746
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05088
EAN/GTIN:
     0088381914314
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Makita Ersatzteile

Reciproblatt Bi 150/6Z


geschränkte Zahnung, grobe Schnitte.
- Holz/Sperrholz: 6 - 100mm
- Kunststoff: 6 - 100mm
- Aluminium: -
- Edelstahl: -
- Weichstahl: -
- verzahnte Länge: 130mm
- Zähne/Zoll: 6
- Blattstärke: 1,27mm
- Material Qualität: BiM
- Menge/Pack: 5






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,111 kg
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 18,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,32*
€ 18,08*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,06*
€ 18,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,60*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.