Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeblatt 235mm 54Z Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeblatt 235mm 54Z Universal
HM-Sägeblatt 235mm 54Z Universal
Artikel-Nr.:
     400-1553896
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05365
EAN/GTIN:
     0088381919258
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita

HM-Sägeblatt 235mm 54Z Universal


Durch eine innenliegende Kunststoffschicht werden in Verbindung mit speziellgeförmten Schlitzen geräuscherzeugende Vibrationen minimiert. Die geräuschbelastung beim Sägen minimiert sich hörbar.
- Blatt-Durchmesser: 235mm
- Durchmesser-Bohrung: 30/25mm
- Zähne: 54
- Schnittbreite: 2,8mm
- Stammblattstärke: 2,1mm
- Zahnform: TFZ
- Zahnwinkel: -5°
- für Kunststoff und Alu
- Zahnform: TFZ





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,803 kg
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, kreissägeblatt 235mm, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,16*
€ 123,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,09*
€ 126,09*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 147,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,91*
€ 185,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.