Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reciproblatt CV 150/6Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reciproblatt CV 150/6Z
Reciproblatt CV 150/6Z
Artikel-Nr.:
     400-1554595
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-47086
EAN/GTIN:
     0088381977517
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
makita ersatzteile makita

Reciproblatt CV 150/6Z


geschränkte Zahnung, grobe Schnitte auch für Gipskarton
- Holz/Sperrholz: 6 - 100mm
- Kunststoff: 6 - 100mm
- Aluminium: -
- Edelstahl: -
- Weichstahl: -
- verzahnte Länge: 130mm
- Zähne/Zoll: 6
- Blattstärke: 1,27mm
- Material Qualität: BiM
- Menge/Pack: 5






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,106 kg
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,32*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,14*
€ 11,56*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,60*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.