| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1556284 Herst.-Nr.: 81738 EAN/GTIN: 4021028151402 |
| | |
|
| | |
| TeichFit Grundpflegemittel Durch das Wachstum von Algen und Pflanzen wird das Teichwasser beeinflusst. TeichFit schafft in kürzester Zeit ideale Lebensbedingungen für alle Pflanzen und Teichbewohner. Das bewährte Grundpflegemittel optimiert und stabilisiert innerhalb weniger Minuten die wichtigsten Wasserwerte, wie Karbonathärte (KH) und pH-Wert. TeichFit fügt dem Wasser lebenswichtiges Calcium in Form von Karbonathärte zu. Dadurch wird das Wasser in einem stabilen, artgerechten pH-Bereich zwischen 7,5 und 8,5 eingestellt. Starke pH-Wert-Schwankungen, die Stress für Tiere und Pflanzen bedeuten, werden somit vermieden. TeichFit reichert das Wasser außerdem mit Kohlendioxid an, neutralisiert giftige Schwermetalle sowie fischschädliches Ammoniak. TeichFit verbessert die Wasserqualität und schafft ein stabiles, ökologisches Gleichgewicht im Teich. Die biologische Selbstreinigungskraft des Gewässers wird erhöht. TeichFit unterstützt zudem das Wachstum und die Vermehrung algenfressender Fischnährtierchen, wie z.B. Daphnien und Rotatorien. Für schadstoffabbauende Mikroorganismen in Teich und Filter werden optimale Bedingungen geschaffen. TeichFit enthält nur Inhaltsstoffe, die bereits von Natur aus im Wasser enthalten sind und ist deshalb für Mensch und Tier völlig ungefährlich. Außerdem gut zu wissen: TeichFit vermindert die Korrosion von Pumpen und Leitungen. 2,5 kg Menge 2,5kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,71 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |