Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch
Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     400-1557361
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173630
EAN/GTIN:
     4006825549133
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Saugschlauch


Diesen Einhell Saugschlauch können Sie in unterschiedlichen Längen und Anschlussmaterialien bestellen. Der Saugschlauch ist für den Anschluss an Hauswasserwerke, Garten- und Oberflächenpumpen geeignet.

Technische Daten
- Länge: 4m
- Anschluss: 1 Zoll
-material Anschluss: Messing/Kunststoff
- Gewicht: 3,4 kg, - Länge: 4

Ausführung 4m Messing



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 33,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,04*
€ 33,13*
Lager 400
27
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 40,47*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 42,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,76*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.