Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-Winkel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Löt-Winkel
Löt-Winkel
Artikel-Nr.:
     400-1559831
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T569015
EAN/GTIN:
     4035300286409
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting

Löt-Winkel


CU Winkel 2Mu. 90Gr. 15mm (10)


Größe 15 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,03*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,80*
€ 8,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,61*
€ 7,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T509015
ab € 0,51*
Ähnlich
CORNAT
T509012
ab € 5,789*
Ähnlich
CORNAT
T509222
ab € 8,98*
Ähnlich
Conmetall Meister
T569215
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.