Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-Bogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Löt-Bogen
Löt-Bogen
Artikel-Nr.:
     400-1559888
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T5602A15
EAN/GTIN:
     4035300287413
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting

Löt-Bogen


CU Bogen 2Mu. 90Gr. 15mm (10)


Größe 15 mm = 10 Stk.



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,96*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,02*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,51*
€ 10,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T5002A15
ab € 0,59*
Ähnlich
Conmetall Meister
T5002A18
ab € 0,81*
Ähnlich
CORNAT
T504128
ab € 7,515*
Ähnlich
CORNAT
T5002A12
ab € 5,575*
Ähnlich
Conmetall Meister
T5002A22
ab € 1,06*
Ähnlich
CORNAT
TD5002A18
ab € 12,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.