| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1560206 Herst.-Nr.: T380516 EAN/GTIN: 4035300700424 |
| |
|
| | |
| Gewindedichtfaden 175m Gewindedichtfaden Das universelle Dichtmittel aus 100% P.T.F.E. (Polytetrafluorethylen) für alle Gewindearten aus Metall und Kunststoff geeignet, temperaturbeständig von 200°C bis, +240°C, beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase, auch für Solaranlagen geeignet, bis 45° Rückdrehung geprüft, einfache Handhabung, enorme Zeitersparnis, ersetzt alle anderen Gewindedichtmittel, Freigabe, DVGW geprüft für Gas und Trinkwasser, nach DIN EN 751 3, BAM geprüft für Sauerstoff, Viele weitere internationale Zulassungen, 175 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 9,33* | € 12,10* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,01* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|