Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bright Sun UV Jungle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bright Sun UV Jungle
Bright Sun UV Jungle
Artikel-Nr.:
     400-1561725
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     63612
EAN/GTIN:
     4040483636125
Suchbegriffe:
Entladungslampe E27
Entladungslampe Sockel E27
entladungslampe e27

Bright Sun UV Jungle


Die Bright Sun UV Jungle wurde speziell für tropische Arten entwickelt. Sie hat eine etwas geringere UV-Leistung als die Bright Sun UV Desert, um den Bedingungen im natürlichen Habitat und der Lebensweise der Tiere Tribut zu zollen. Die Blätter und Zweige im Regenwald filtern einiges an UV-Licht, so dass die Tiere nicht die volle Intensität der Sonne zu spüren bekommen. Zusätzlich muss man beachten, dass baumbewohnende Tiere im Terrarium oft die Möglichkeit haben, sehr nahe an die Lampen heranzukommen. Da UV-Strahlung generell ein Gefahrpotential hat und die UV-Intensität bei 10 cm Abstand 5mal so hoch wie bei 30 cm Abstand ist, wurde bewusst der UV-Anteil reduziert.
Das Spektrum wurde an die natürlichen Bedingungen in Waldregionen angepasst. Die Farbtemperatur beträgt 4000K und ist damit deutlich wärmer als das Tageslicht der Bright Sun UV Desert. Tests haben gezeigt, dass tropische Echsen wie Wasseragamen unabhängig vom UV-Anteil das wärmere Licht der Bright Sun UV Jungle dem Tageslicht der Bright Sun UV Desert vorziehen.
Außerdem werden die grünen Farben von Pflanzen durch das wärmere Licht besser hervorgebracht, so dass im Terrarium ein richtiges Waldambiente entsteht.
hohe Lichtleistung, UV- und Wärmestrahlung
Metalldampflampe für E27 Fassungen


Leistung 70W



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.