Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanz-Politur 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanz-Politur 500ml
Glanz-Politur 500ml
Artikel-Nr.:
     400-1563908
Hersteller:
     RS1000
Herst.-Nr.:
     57303
EAN/GTIN:
     9002852573030
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur

Glanz-Politur 500ml



- Die Lackpflege für ältere und leicht verwitterte Lacke
- Hochwirksame Politur für matte Lacke und leichte Kratzer
- Frischt die Farbe wieder auf und sorgt für eine wetterfeste Konservierung der Oberfläche
- Besonderer Schutz bei extremer Sonneneinstrahlung durch UV-Filter
- Leichte Verarbeitung
- Inhalt: 500 ml






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,558 kg
Weitere Suchbegriffe: autopolitur, Lackpflege, Hartwachspolitur, RS1000, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.