Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanz-Wachs 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanz-Wachs 500ml
Glanz-Wachs 500ml
Artikel-Nr.:
     400-1563910
Hersteller:
     RS1000
Herst.-Nr.:
     57301
EAN/GTIN:
     9002852573016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs

Glanz-Wachs 500ml



- Flüssiges Spezialwachs für neuwertige Lacke
- Erhält den Glanz neuwertiger oder intensiv gereinigter Lacke
- Ergibt dauerhafte witterungs- und shampoostabile Konservierung
- Erhöht den Lackglanz
- Inhalt: 500 ml






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,565 kg
Weitere Suchbegriffe: Lackpflege, Lackschutz, Wachs, RS1000, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.