Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand Tank Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand Tank Slim
Wand Tank Slim
Artikel-Nr.:
     400-1564016
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211802
EAN/GTIN:
     4023122153993
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

Wand Tank Slim


Der Wandtank Slim von Graf ist eine platzsparende Möglichkeit, um Regenwasser für den garten aufzufangen und bspw. zum Gießen zu verwenden. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Wasser, welches sonst in das Erdreich eindringen würde. Sie erhalten den Wandtank von Graf in 2 verschiedenen Volumen-Größen und 2 verschiedenen Farben.


- Breite: 58, - Gewicht: 34 kg, - Höhe: 210

Volumen 300L
Farbe grün


Weitere Informationen:
Gewicht:
34 kg
Breite:
58
Höhe:
210
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.