Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungle Lamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jungle Lamp
Jungle Lamp
Artikel-Nr.:
     400-1564362
Hersteller:
     Lucky Reptile
Herst.-Nr.:
     63242
EAN/GTIN:
     4040483632424

Jungle Lamp


Diese spezielle Niedervoltleuchte ist nach dem IP68-Standard komplett wasserdicht und damit ideal für Regenwaldterrarien, in denen der Einsatz von normalen, nicht feuchtigkeitsgeschützten Porzellanfassungen risikoreich bzw. nicht zulässig ist.
Es handelt sich um eine Niedervoltleuchte mit 12V für maximale Sicherheit. Für den Betrieb ist ein Halogentrafo erforderlich. Die Montage im Terrarium erfolgt über eine mitgelieferte Winkelhalterung, die mit der Leuchte nach Wunsch ausgerichtet werden kann.
Erhältlich ist ein Set von einer Leuchte und einem Trafo (20-105W). Weitere Jungle Lamp Leuchten können einzeln nachgekauft und an den Trafo angeschlossen werden, ebenso ist ein Mischbetrieb der Thermo Socket LV möglich.
Da der Trafo von 20W bis 105W ausgelegt ist, können an ihm sowohl eine 20W Lampe als auch mehrere Lampen mit insgesamt maximal 105W betrieben werden. So können z.B. auch zwei Jungle Lamp Leuchten mit 50W Halogenlampen (2x 50W = 100W) oder auch drei Leuchten mit 35W Lampen (3x 35W = 105W) am Trafo betrieben werden. Der theoretisch maximale Ausbau sind 5 Leuchten mit 20W Leuchtmitteln.
Als Leuchtmittel kommen die Lucky Reptile HalogenSun LV zum Einsatz. Die Jungle Lamp ist nicht für den Betrieb mit Halogenlampen mit Kaltlichtreflektoren geeignet.
Auch mit englischem Stecker lieferbar.
wasserdicht
Spannung: 12V
wasserdichte Niedervoltleuchte






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.