Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Night Sky LED - Mondlichtset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Night Sky LED - Mondlichtset
Night Sky LED - Mondlichtset
Artikel-Nr.:
     400-1564365
Hersteller:
     Lucky Reptile
Herst.-Nr.:
     63811
EAN/GTIN:
     4040483638112

Night Sky LED - Mondlichtset


Das Night Sky LED Set imitiert das Mondlicht und ermöglicht die nächtliche Beobachtung von Reptilien und Amphibien, ohne die Tiere zu stören. Vorteile der LED-Technologie sind ein geringer Stromverbrauch, wenig Wärmeentwicklung und eine lange Lebensdauer der Leuchtdioden. So lassen sich Terrarien die ganze Nacht über beleuchten, ohne dass das natürliche nächtliche Absinken der Temperatur gestört wird. Gerade „Nachtlichtglühbirnen“ anderer Hersteller verbrauchen viel Energie und erzeugen auch einiges an ungewünschter Wärme. Außerdem können „Nachtlichtglühbirnen“ das Terrarium nur begrenzt ausleuchten und das nächtliche Betrachten der Tiere ist nur eingeschränkt möglich.
Der Energieverbrauch der LED im Night Sky LED Set liegt bei nur 0,2W pro LED. Stromsparender kann man sein Terrarium nachts nicht beleuchten.
Im Night Sky LED Set enthalten sind drei Mondlicht LED und ein elektrischer Transformator, an dem bis zu sechs LED betrieben werden können. Zusätzliche LED sind separat erhältlich. Die LED werden über Steckverbindungen angeschlossen und sind daher schnell und einfach zu installieren. Im oberen Terrarienbereich angebracht lässt sich mit ihnen das gesamte Terrarium nachts ausgewogen beleuchten.
immitiert Mondlicht
Energieverbrauch: 0,2W pro LED
im Set enthalten: drei Mondlicht LED
elektrischer Trafo für bis zu secht LED
Enthält Trafo und 3 LED






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.