| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1567181 Herst.-Nr.: 2351140 EAN/GTIN: 4006825231151 |
| |
|
| | |
| Stofffilter Der Stofffilter Einhell ist passend für Einhell Nass-Trockensauger und eignet sich zum Trockensaugen. Dabei sammelt der Stoffilter zuverlässig Stäube. Passend für Einhell: - RT-VC 1420 - RT-VC 1525 SA - RT-VC 1630 SA - RT-VC 1500 - RT-VC 1600 E - BT-VC 1115 - BT-VC 1250 - BT-VC 1250 S - BT-VC 1250 -2 - BT-VC 1500 SA - B-NT 1250 - H-NS 1250 - H-NS 1500 A - Inox 1450 WA - NTS 1500 - NTS 1600 - TCVC 1500 - VM 1220 S - YPL 1252 - YPL N.G 1500 - Breite: 16, - Gewicht: 0,05 kg, - Höhe: 2, - Länge: 14 1 Stück 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 kg | Länge: | 14 | Breite: | 16 | Höhe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 6,63* | € 9,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 9,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,61* | € 9,76* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|