Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifer BG150 - 230V 50Hz 370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifer BG150 - 230V 50Hz 370W
Doppelschleifer BG150 - 230V 50Hz 370W
Artikel-Nr.:
     400-1567549
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4903104901
EAN/GTIN:
     4014915082125
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v

Doppelschleifer BG150 - 230V 50Hz 370W


in 4 Ausführungen erhältlich:

Variante 1 - bg 150:
Serienmäßige Grundausstattung 
- vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht und Schrupp-Scheibe 
- Einstellbare Werkzeugauflage 
- Wasserbehälter zur Werkstückkühlung 
- Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel)

Technische Daten 
- Scheibenkörnung 36 / 60 
- Scheiben-ø 150 x 12,7 mm 
- Scheibenbreite 25 mm 
- Abmessung: L 385 x B 240 x H 280 mm 
- Gewicht ca. 11,5 kg 
- Motor V/Hz 220-240/50 
- Leistung W (PS) 370 (0,5)

Variante 2 - bg 200:
Serienmäßige Grundausstattung 
- vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht und Schrupp-Scheibe 
- Einstellbare Werkzeugauflage 
- Wasserbehälter zur Werkstückkühlung 
- Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel)

Technische Daten 
- Scheibenkörnung 36 / 60 
- Scheiben-ø 200 x 16 mm 
- Scheibenbreite 25 mm 
- Abmessung: L 440 x B 280 x H 340 mm 
- Gewicht ca. 18,5 kg 
- Motor V/Hz 220-240/50 
- Leistung W (PS) 550 (0,75)

Variante 3 - bgs 700:
Serienmäßige Grundausstattung 
- vielseitiges Schleifgerät mit Schlichtscheibe und Schleifband 
- Schleifscheibe und Schleifband mit variablem Anschlag 
- Scheibenabziehvorrichtung 
- Wasserbehälter zur Werkstückkühlung 
- Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel)

Technische Daten 
- Schleifbandlänge 686 mm 
- Schleifbandbreite 50 mm 
- Schleifbandkörnung K80 
- Bandgeschwindigkeit 15 m/sec 
- Schleifscheiben-ø 150 mm 
- Scheibenkörnung K36 
- Scheibenbohrung ø 12,7 mm 
- Drehzahl 2850 1/min 
- Abmessung: L 370 x B 280 x H 340 mm 
- Gewicht ca. 11,0 kg 
- Motor V/Hz 230/50 
- Leistung W (PS) 250 (0,34)

Variante 4 - bg 200 al:
Serienmäßige Grundausstattung 
- vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schrupp-Scheibe 
- Schrupp-Scheibe aus hochwertigem Edelkorund 
- Einstellbare Werkzeugauflage 
- Wasserbehälter zur Werkstückkühlung 
- Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel)

Technische Daten 
- Scheibenkörnung 60 / 100 
- Scheiben ø 200 x 16 mm 
- Scheibenbreite links 25 mm, rechts 40 mm 
- Abmessung: L 440 x B 280 x H 340 mm 
- Gewicht ca. 19,0 kg 
- Motor V/Hz 230/50 
- Leistung W (PS) 550 (0,75)




Ausführung Var. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
11,157 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, Doppelschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 89,49*
Lager 400
425
€ 4,95*
ab € 82,08*
€ 103,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.