Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581454 Herst.-Nr.: 2608631965 EAN/GTIN: 3165140067508 |
| |
|
| | |
| 100 Stichsägeblätter T 118 B Das T 118 B Basic für Metall Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anfürderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perfürierten Metallblechen mit Stundard-Stärke geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,9-2,3, Einsatzbereiche: mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Progressiv, Typ: T 118 B - Breite: 5, - Gewicht: 0,477 kg, - Höhe: 5, - Länge: 8,3 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,477 kg | Länge: | 8,3 | Breite: | 5 | Höhe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,68* | € 71,49* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 56,78* | € 71,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 57,70* | € 72,61* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 58,08* | € 73,70* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 95,09* | € 117,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 95,09* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|